エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの フィンガーストラップ
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/クリア/スタンダード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48700603
品番
P-STRBCRBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
本体部分が透明で、機器本体やケースのデザインを隠さない。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、スタンダード・クリアタイプのフィンガーリング。
色
ブラック
セット内容
フィンガーリング×1、吸着強化フィルム×1、交換用両面テープ×2
材質
ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:約27.4×6.5×43.5(リング部含む)、貼り付け面:約22.0×22.0
耐荷重(g)
250以上の機器本体には使用しないでください