曜日別特売
ISE20-P-P-M5-A1T ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC 48700945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20-P-P-M5-A1T ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC 48700945
ISE20-P-P-M5-A1T ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC 48700945
ISE20-P-P-M5-A1T ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC 48700945

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個注文コード48700945品番ISE20-P-P-M5-A1T
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様特殊仕様:なしオプションリード線無し、(A1)ブラケットA(垂直取付)、(T)校正証明書配管形式M5めねじ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス表示単位単位切替機能付(初期値psi)耐圧力(MPa)1.5出力仕様PNPオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(2.64MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする