NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用品 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の フェイスマスク
フルフェイスマスク #6893
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48701014
品番
#6893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フェイスまわり保護
色
ブラック
用途
スキ-、釣り、アウトドアその他、
材質
ポリエステル100%
厚さ(cm)
約2
寸法(縦×横)(cm)
約37×27