曜日別特売
2QN40102 ロードハンドルバー A-DRACO ITM 48702545

2QN40102 ロードハンドルバー A-DRACO ITM 48702545
2QN40102 ロードハンドルバー A-DRACO ITM 48702545

ロードハンドルバー A-DRACO

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本ブラック/ホワイト寸法(mm)400注文コード48702545品番2QN40102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

フルカーボンハンドルバー。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。

寸法(mm)400ブラック/ホワイト材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュリーチ寸法(mm)70ドロップ寸法(mm)125クランプ径(Φmm)31.8質量(g)225(±10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする