ITM
ロードハンドルバー A-DRACO
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
色
ブラック/ブラック
寸法(mm)
380
注文コード
48702563
品番
2QN40111
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フルカーボンハンドルバー。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
寸法(mm)
380
色
ブラック/ブラック
材質(ハンドル)
ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
リーチ寸法(mm)
70
ドロップ寸法(mm)
125
クランプ径(Φmm)
31.8
質量(g)
225(±10)