BB BORO
BB BOROの 自転車用ライト
BB BOROの ヘッドライト・フロント用ライト
ヘッドライト DF-1.0W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48702843
品番
2BL30000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
小型軽量ヘッドライト
充電は、USBダイレクト仕様でケーブル不要
バッテリー残量インジケーター
付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
電池
充電式リチウムポリマー電池
稼働時間(時間)
(最大)ハイビーム:2、ロービーム:8、フラッシング:16、パルス:10
色
ホワイト
本体質量(g)
14.5
光源
高輝度ホワイト 1LED
充電時間(時間)
約2〜3
充電方式
USB ダイレクト
防水仕様
雨滴防水
取付径(Φmm)
19〜32