BB BORO
ヘッドライト DF-3.0W
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ブラック
シルバー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48702886
品番
2BL30301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
小型軽量高輝度ヘッドライト
アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
電池
充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)
コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間
色
ブラック
本体質量(g)
53
光源
3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)
Φ18~48
充電時間(時間)
約230分(5V/0.5A)
充電方式
USB Micro-B
防水仕様
IPX5