BB BORO
BB BOROの 自転車用ライト
BB BOROの ヘッドライト・フロント用ライト
ヘッドライト DF-4.0W
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
48702929
品番
2BL30501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量ヘッドライト
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2、USBケーブル
電池
充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)
ロービーム 35(4h)/ハイビーム 100(1h)/フラッシング 25(20h)/デイタイムフラッシング 100(8h)※括弧内最大稼働時間
色
ブラック
本体質量(g)
19
光源
3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)
Φ19〜32
充電時間(時間)
約2(5V/0.5A)
充電方式
USB Micro-B
防水仕様
IPX4