※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48703087 品番EA948TT-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910
仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48703087
2021-04-29
用途:
倉庫の扉作成
建設業・工事業

ボルト固定のため溶接しようと思っていましたが亜鉛合金のためできなかったのが想定外でしたが、製品は満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする