SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
アルミ複合架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48703306
品番
T1020-13A
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)
13
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)
100
最高使用温度(℃)
95
水圧
(最高使用)0.6MPa
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類