T1020-2-13A-5-R 保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703324 T1020-2-13A-5-R 保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703324

保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48703324 品番 T1020-2-13A-5-R
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。

呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 種別給湯用 ピンク 厚さ(mm)(保温材)5 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする