SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水栓ボックス
散水栓ボックス(床面用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48703358
品番
R8121
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
床面設置用の散水栓ボックス。
材質
SUS304
仕様
底板なし、散水栓にホースを接続したままフタを閉じる事ができる取っ手穴付き。深型設計なのでホースが屈曲しません。
厚さ(mm)
(フタ)3
高さ(mm)
150
表面処理
ヘアライン仕上