SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
サーモシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48703568
品番
SK18C-S9L08
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
吐水パイプが80mmの短いタイプ。
使用地区
一般
仕様
節水水栓、クリック、断熱
規格
JIS
吐水口長さ(mm)
パイプ/80
グリーン購入法
適合