SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホールスプレー混合栓
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48703726
品番
K8781JV-DJP-13
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シングルワンホールスプレー混合栓。
色
漆黒
仕様
節水水栓、ナット式、フレキ
厚さ(mm)
5〜30
規格
JIS
足径(Φmm)
(取付)32
取付穴径(Φmm)
35〜39
ナット対辺(mm)
(取付ロック)36