SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48703893
品番
K87111JV-13
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
使用地区
一般
仕様
節水水栓、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)
5〜30
規格
JIS、valve(環境配慮バルブ)
取付穴径(Φmm)
35〜40
吐水口
116°回転