SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所アクセサリー
ソープディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48704408
品番
W1701
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
洗面器取付け式のソープディスペンサー
材質
黄銅、ポリエチレン
厚さ(mm)
5〜45
容量(mL)
300
タンク容量(mL)
300
取付穴径(Φmm)
27〜30