W21070-1-800-BR 棚板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704584 W21070-1-800-BR 棚板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704584 W21070-1-800-BR 棚板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704584

棚板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48704584 品番 W21070-1-800-BR
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高級感のあるウッド調棚板。

ブラウン 長さ(cm)80 材質低圧メラミンパーティクルボード 材質(棚板)低圧メラミンパーティクルボード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする