※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20-N-M5-Y ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48706640 ZSE20-N-M5-Y ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48706640 ZSE20-N-M5-Y ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48706640

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20)

(2件のレビュー)
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード48706640 品番ZSE20-N-M5-Y
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は定格圧力範囲・出力仕様・RoHS指令など7158種類から選べます 他の種類を見る
仕様特殊仕様:なし オプションリード線無し 配管形式M5めねじ 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 表示単位単位切替機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 設定最小単位(MPa)0.1
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.64MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44573962
2023-10-27
用途:
機械メンテナンス
製造業

こういったセンサー類は商品に辿り着いても形式bフ補助記号多く
同一の物を探すのに苦労しますね。
1個単位でも気軽に発注出来るのが良いです。

対象商品:
44574023
2020-08-28
用途:
試験機
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

小型で設置場所を選ばず使いやすい。精度も十分で、デザインもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする