曜日別特売
1.25BK-5 配線コード 5m巻 モノタロウ 48707207

1.25BK-5 配線コード 5m巻 モノタロウ 48707207
1.25BK-5 配線コード 5m巻 モノタロウ 48707207
モノタロウ

配線コード 5m巻

(121件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
太さ(sq)1.25
芯数16
内容量1巻(5m)注文コード48707207品番1.25BK-5
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。

用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。太さ(sq)1.25長さ(m)5芯数16定格使用電流(A)10最大負荷電流(A)19電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.32被覆PVC許容温度(℃)70
注意
※本製品は自動車やバイク専用です。用途以外には使用しないで下さい。
※現在装着している電線の太さ(sq) 、芯数、許容電流(A)、 仕上外径(Φmm) と同じであるか確認の上ご購入下さい。
※最大負荷電流は設計上の理論値です。実際のご使用時は定格使用電流の範囲内になるようにしてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: アマチュア無線のHFアンテナのアースに

5メートルを半分に切断し、ギボシ端子を取り付け、長さ調整できるようにして使っています。(5セット買いました) 安価ですし助かりました。

2025-09-04
用途: 配線接続
東洋システム株式会社

基盤修理用に細線が欲しかったので、ちょうどよかった。

1が参考にしています
2025-02-19
用途: 車 LEDライト増設

車の室内にLEDライトを増設するのに重宝しています。価格も他に比べて安いのも魅力です。

1が参考にしています
対象商品 : 48707182
2024-08-16
用途: トラックマーカーの配線に!
運輸・通信業

マーカーの配線を引き直す為に購入しました30mとか100mとかはいらなかったのでこちらの5mの長さは使い勝手が良さそうだから購入しました余分に余らず使い切ったのでよかったです

対象商品 : 48707198
2024-10-13
用途: バイクの配線
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

量販店店舗は値上げの嵐なので助かります。無くなったらまたリピします。

対象商品 : 48707182
2024-08-12
用途: クルマの電装品取り付けに
その他業種

今回は、赤い被覆の配線とともにホーン配線に使用しました。
この価格で5メートル巻で、とてもリーズナブルだと思いました。

対象商品 : 48707164
2025-03-27
用途: バイク用配線
製造業

問題ない使用感です。短い長さで買えるのは助かります。

対象商品 : 48707182
2024-07-15
用途: メーカー品と変わらず
製造業

バイクの電飾に使いました。メーカーものと変わりませんね。これからはMonotaROで買うようにします安く買えてよかったですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品はより線ですか。
回答:
こちらの商品は、より線です。
1が参考にしています
2021-04-01
質問:
商品自体の太さが「太さ(sq)」ですか。
回答:
商品自体の太さは「仕上外径(Φmm)」をご確認願います。
「太さ(sq)」は、より線の断面積(平方ミリメートル)を表しております。
1が参考にしています
2021-04-01
質問:
自動車用とのことですが、AVケーブルでしょうか。AVSケーブルでしょうか。
回答:
こちらの商品はAVケーブルになります。
3が参考にしています
2021-04-01
質問:
PVCの被覆の外側に透明ビニールは被覆されているのでしょうか。
回答:
被覆は、各色のPVCだけとなります。
2021-04-01

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする