八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の シダホウキ
でかシダほうき
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48707268
品番
20080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
広いスペースをワイドに効率よく掃けます。大きいけれど軽量なので扱いやすい。作業が楽な長柄タイプ。
全長(mm)
1350
用途
学校、工場、工事現場、駐車場、道路、イベントホールなど広いスペースの掃き掃除に最適
材質
毛:シダ、柄:竹、金具:ポリエチレン
幅(mm)
400
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量5以上のご注文
無料
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量5以上のご注文
無料