IJ-33 アイリスジョーロ アイリスオーヤマ 48707304

 

IJ-33 アイリスジョーロ アイリスオーヤマ 48707304 IJ-33 アイリスジョーロ アイリスオーヤマ 48707304

アイリスジョーロ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約3.3 注文コード48707304 品番IJ-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。
ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。
本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。

容量(L)約3.3 ライトブルー トラスコ品番827-9701 材質ポリプロピレン、ステンレス 質量(g)395 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×165×205
注意
※本体とノズルは取り外し可能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
園芸用に
サービス業

写真で見たより大きいのですが、水がたくさん入り便利です。春夏には大いに活躍するでしょう。

対象商品:
48707338
2023-09-25
用途:
庭の植物への水やり
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさを選べるので必要な容量の物を購入できました。
白っぽい色で良いのですが出来ればブラウンやダークグリーン、グレーなどあればなお良いと思います。

対象商品:
48707338
2021-10-03
用途:
ジョーロ
金融・保険業

水を入れて放水?する間のバランスがとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48707304
2021-11-02
用途:
水やり
サービス業

タンクの容量が大きくかるいです。2箇所の接続部から水が漏れるので防水テープで補強して使用しています。

対象商品:
48707313
2021-06-21
用途:
植木の水やり

このカラーが爽やかです。
ちょっとこだわって探してみたらこちらの商品にたどりつきました
使い勝手もよさそうです

対象商品:
48707304
2021-06-15
用途:
水やり
大阪学芸中等教育学校 様 (教育・研究機関)

プランター栽培には適度な水やりが出来ます。オシャレなデザインです。

対象商品:
48707304
2020-07-20
用途:
庭木や鉢植えの水やり

色と形が可愛いので、作業が楽しくなります。ステンレス製のハスロ、ちゃんとしていても長持ちしそう。

対象商品:
48707338
2020-05-31
用途:
庭木、花の水やり
その他業種

コンパクトに終えるので、使い勝手が良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする