セーフティグラス AG-1C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48710026 品番AG-1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット

機能耐衝撃性・UVカット 形状二眼型 レンズ色クリア 用途作業時の飛来物からの眼の保護に 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)21 高さH(mm)43 奥行D(mm)45 幅W(mm)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする