曜日別特売
#801 デザイン領収証 軽減税率制度対応 ヒサゴ 48710254

#801 デザイン領収証 軽減税率制度対応 ヒサゴ 48710254
#801 デザイン領収証 軽減税率制度対応 ヒサゴ 48710254

デザイン領収証 軽減税率制度対応

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(40組×5冊)仕様カラーの花をデザインした華やかでエレガントな領収証です。フラワーショップや、ジュエリーショップ、レストランなどエレガントなお店にお奨めです。注文コード48710254品番#801
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使い勝手のよい小切手サイズです。
クリアカットミシンできれいに切り離せます。
折込下敷き付き。

タイプ複写仕様カラーの花をデザインした華やかでエレガントな領収証です。フラワーショップや、ジュエリーショップ、レストランなどエレガントなお店にお奨めです。複写枚数2枚複写寸法(mm)185×85クリームサイズ小切手サイズカラーアズワン品番64-8844-40ミシン目切り離し後のサイズ(mm)170×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48710254
2023-10-20
用途: お食事代
飲食業

かわいいデザインなので!
何度かリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

領収証」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする