表面強化剤 かため太郎スプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300mL×6本) 注文コード 48710357 品番 AP-336
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。
乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。
表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。
紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。
高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。
逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。
露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があります。

用途
モルタル、コンクリート脆弱面の暫定補強用に。
日々の点検作業や調査業務に。
淡黄色透明(つやあり) 容量(mL)300 主成分エポキシ樹脂 標準塗布量1〜2m2/缶 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 特性防水、防錆 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は応急処置用ですから、別途注入・打ち替え等の適切な補修処置を施す必要があります。
※防護メガネ、マスク等保護具を装着してください。
※開封後はなるべく早く使い切ってください。ノズル部分が固化し使えなくなる場合があります。
※詳細な情報は MSDS をご参照ください。
※火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。
※ほかの材料と混合しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※本カタログに記載のデータや各種事項はメーカーの信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。
※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。
※特に、直接、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途におきましては、接着剤の適合性を適切に評価・判断してください。
※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48710357
2022-10-14
用途:
コンクリート構造物点検時

長期間使用しないと、ノズルが詰まって中身が残っていても使えなくなってしまう。蓋にでも予備のノズルが1つでも入っていれば、経済的に使用できるのではと感じた。

対象商品:
48710357
2022-05-22
用途:
トンネル等コンクリートはつり後の補強
鶴巻品質センター株式会社 様

トンネル点検で、目地付近で浮きがある場合は、落下防止にはつりとるが、その後処理の補強に効果がある。地方自治体や、国の特記仕様書にも記載が出てくる場合がある。

対象商品:
48710357
2022-05-18
用途:
トンネル点検等
九州建設コンサルタント株式会社 様 (建設業・工事業)

応急措置後の塗布剤として使用し、満足する結果が得られる。但し、湿潤面に対しては効力が薄れるため、効果が期待出来るように改善(改良)してほしい。

対象商品:
48710357
2018-01-22
用途:
はつり後の表面保護
建設業・工事業

名前から製品の効果がわかりやすいので、とてもいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする