ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの 領収証
デザイン領収証 軽減税率制度対応
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40組×5冊)
仕様
アンティークで落ち着いた「時計」と「鍵」をモチーフにした領収証です。雑貨店などアンティークなイメージのお店にお奨めです。
注文コード
48710367
品番
#833
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手のよい小切手サイズです。
クリアカットミシンできれいに切り離せます。
折込下敷き付き。
タイプ
複写
仕様
アンティークで落ち着いた「時計」と「鍵」をモチーフにした領収証です。雑貨店などアンティークなイメージのお店にお奨めです。
複写枚数
2枚複写
寸法(mm)
185×85
色
パープル
サイズ
小切手サイズ
柄
時計
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
170×85