※表紙
ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの 領収証
領収証 複写式 軽減税率制度対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50組×10冊)
注文コード
48710428
品番
BS08093P
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
3枚目には厚紙を使用。
入金票付きタイプです。
タイプ
複写
複写枚数
3枚複写
寸法(mm)
180×85
サイズ
小切手サイズ
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
170×85