※表紙
ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの 領収証
領収証 軽減税率制度対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50組)
注文コード
48710455
品番
BS0809
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
2枚目には厚紙を使用。
タイプ
複写
複写枚数
2枚複写
寸法(mm)
180×85
サイズ
小切手サイズ
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
170×85