モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
落下防止ネット 棚用
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48710507
品番
-
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
取付け方法
1.ボルトで固定する場合
1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、
4か所(または5箇所)に取り付けてください。
2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。
3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
2.粘着付金具で固定する場合
1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。
2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。
3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。
4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。
5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。
6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。
7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
材質
外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
用途
倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
付属品
丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別
落下防止器具
色
外枠:緑、ネット:シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1020×700
取付可能幅(mm)
1100〜1160
注意
※粘着を使用し金具をとめる場合、凹凸の大きい部分には使用しないで下さい。
※粘着部シールの粘着力は固定箇所に着圧開始後24時間後となりますので、それまでは荷重をかけないようにしてください。
※定期的に緩みがないかの確認をしてください。
※鋭利なもの等でネットが破損する恐れがあります。
※ネットのサイズについて多少の誤差が生じる可能性がございますので予めご了承ください。
※粘着付金具は十分な効力が発揮されるように凹凸が多くある面には使用しないでください。
※本製品は地震の際の被害を軽減する目的であり、物品の破損事故のすべての保証は一切致しかねます。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった