天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
Brelis SDキャッチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48710708
品番
4066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
手の甲部ストレッチで握りやすさ抜群。親指と人差し指部はタッチパネル対応。
サイズ
L
全長(cm)
20.5
入数(双)
1
材質(本体)
デニムポリエステル
機能
タッチパネル対応
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質(掌側)
PU
アズワン品番
64-8371-77