マジックインキHi-Fine 0.5 No.900

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48710796 品番 M900RP-T1
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

No.900がPP製の新軸になってリニューアル!
名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。
中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。
キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。
パック入りの商品です。

インク色 線の太さ極細字 寸法(mm)135×14×11 質量(g)8 タイプシングル 線幅(mm)0.5〜0.7 インク油性アルコール系インキ 入数1本 商品タイプ使い切り本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
シール等に商品名や番号を記入擦る時
榊ステンレス工業株式会社 様

細さもちょうど良く、とても書きやすいです。
何度もリピしています!

2025-02-21
用途:
プラスチックに書く
サービス業

他の方と同様です。明らかにリニューアル前の素材と違い、色が薄いし、撥水性のあるプラスチックにインクがのりません。リニューアルまえに戻してほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え商品の改善を検討いただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
48710796
2024-06-04
用途:
実験室で使用
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

以前とインクの質が変わったようで,書けない素材があります.前のに戻って欲しいです.ガラスなどには細く書くのに便利です.

1人が参考にしています
対象商品:
48710814
2022-08-12
用途:
マーキング
建設業・工事業

老舗のマジックインキブランドなのでなんとなく買ってみました。
至って普通です。

対象商品:
48710796
2021-07-21
用途:
ラベルシールに詳細意を明記する

ペン先がとても細く細かいところに書きやすくてリニアルする
前からずっと愛用しております。

対象商品:
48710796
2020-09-23
用途:
看板製作の際のマーキング
建設業・工事業

この商品を取り扱っているショップがあまり無いので、こちらで必要数を購入できてありがたいです。発送も速くて助かりました。書きやすく乾きやすく、太さも適していて使いやすいです。また再購入させていただきます。ありがとうございました。

対象商品:
48710805
2021-04-07
用途:
箱売りがあったらもっと便利かな
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場からの依頼で購入
頻繁に使用するので纏め売りがあったらもっと便利かな

2022-02-18
用途:
イラスト

リニューアル当時の話ですが、リニューアル前のストックが無くなったためたくさん買いました。
ですが、すぐにつかなくまりました。何本使っても一緒でした。一消費者の意見としてメーカーにその事をメールでお伝えしましたが「何度もテストしてるので、そんなはずはありません」と。
消費者の意見に耳を貸す気も無さそうな対応でガッカリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする