理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全ゴーグル
理研化学の 2眼型 ゴーグル
安全ゴーグル イエローレンズ RG-15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48710977
品番
RG-15
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
今までのゴーグルが大きい方へ。
太陽光線と眩しさから目を保護します。
マスク併用可。
UVカット。
形状
2眼型
機能
レンズ両面曇り止め、UVカット
質量(g)
50
レンズ色
イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
152×49
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF