曜日別特売
ZSE20-N-C4L-LA2T-X531 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48711016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20-N-C4L-LA2T-X531 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48711016
ZSE20-N-C4L-LA2T-X531 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48711016
ZSE20-N-C4L-LA2T-X531 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48711016

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20)

(2件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個出力仕様NPNオープンコレクタ1出力注文コード48711016品番ZSE20-N-C4L-LA2T-X531
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様特殊仕様:コネクタ付リード線 端子カバー対応オプション(L)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)、(A2)ブラケットB(水平取付)、(T)校正証明書配管形式ワンタッチ管継手Φ4mm エルボタイプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス表示単位単位切替機能付出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(2.64MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44573962
2023-10-27
用途: 機械メンテナンス
製造業

こういったセンサー類は商品に辿り着いても形式№の補助記号多く
同一の物を探すのに苦労しますね。
1個単位でも気軽に発注出来るのが良いです。

対象商品 : 44574023
2020-08-28
用途: 試験機
ヒロセ電機株式会社製造業

小型で設置場所を選ばず使いやすい。精度も十分で、デザインもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする