曜日別特売
ABLSD-20-4-N-T5-CNH M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 48711163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABLSD-20-4-N-T5-CNH M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 48711163
ABLSD-20-4-N-T5-CNH M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 48711163
ABLSD-20-4-N-T5-CNH M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 48711163

M4 デルタブラケット 20タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットセット内容CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)表面処理無し注文コード48711163品番ABLSD-20-4-N-T5-CNH
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品

用途基本的な接続用セット内容CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)表面処理無し材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: フレームの接合用

穴の位置や穴径は、同シリーズの他の製品と同一にして欲しかった。

対象商品 : 48711145
2021-03-29
用途: アルミフレーム用
その他業種

NIC製のアルミフレーム専用ブラケットです。
ブラケットのフレーム接地面の突起を回避できれば他のフレームにも付けることができます。
自分の使用用途でSUSとNICのアルミフレームを組み合わせないといけない使い方をしたときブラケットはNIC製を使い上手く固定できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする