※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABLSD-20-4-T5-BNHS M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 48711206 ABLSD-20-4-T5-BNHS M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 48711206 ABLSD-20-4-T5-BNHS M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 48711206

M4 デルタブラケット 20タイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ) 表面処理焼付塗装(シルバー) 注文コード48711206 品番ABLSD-20-4-T5-BNHS
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はセット内容・表面処理・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品

セット内容APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ) 表面処理焼付塗装(シルバー) 用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
フレームの接合用

穴の位置や穴径は、同シリーズの他の製品と同一にして欲しかった。

対象商品:
48711145
2021-03-29
用途:
アルミフレーム用
その他業種

NIC製のアルミフレーム専用ブラケットです。
ブラケットのフレーム接地面の突起を回避できれば他のフレームにも付けることができます。
自分の使用用途でSUSとNICのアルミフレームを組み合わせないといけない使い方をしたときブラケットはNIC製を使い上手く固定できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする