ZSE20-N-C6L-A2 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48711260

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20-N-C6L-A2 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48711260
ZSE20-N-C6L-A2 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48711260
ZSE20-N-C6L-A2 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48711260

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20)

(2件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個出力仕様NPNオープンコレクタ1出力注文コード48711260品番ZSE20-N-C6L-A2
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様特殊仕様:なしオプションリード線無し、(A2)ブラケットB(水平取付)、取扱説明書配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス表示単位単位切替機能付出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(2.64MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44573962
2023-10-27
用途: 機械メンテナンス
製造業

こういったセンサー類は商品に辿り着いても形式№の補助記号多く
同一の物を探すのに苦労しますね。
1個単位でも気軽に発注出来るのが良いです。

対象商品 : 44574023
2020-08-28
用途: 試験機
ヒロセ電機株式会社製造業

小型で設置場所を選ばず使いやすい。精度も十分で、デザインもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする