※使用例

ダストBOX-S

(4件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様中仕切り無し 注文コード48711294 品番CS-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。

容量(L)330 仕様中仕切り無し 材質本体/スチール、扉/SUS430 質量(kg)24 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×605×960 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類取手式 商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-20
用途:
カラス等鳥類対策
農・林・水産業

期待通りの商品です。半年間使いましたが、鳥類が来ることもなくなり、十分の効果があります。もちろん、破損等もしていません。

対象商品:
48711294
2020-08-18
用途:
事業所用ごみ回収置き場
建設業・工事業

丁度良い大きさで、全体を覆っているのでカラス等の悪戯も無く良いです。

対象商品:
48711294
2020-03-13
用途:
屋外でのゴミの一時保管
農・林・水産業

期待通りの製品です、特段の問題は見つかりません。なお、特筆すべきメリットもありません。

対象商品:
48711294
2018-08-04
用途:
ゴミの集荷用として使用
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

キチンと集約でき、中身も確認できるので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする