※使用例

ダストBOX-S 横型

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48711337 品番CS-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。

容量(L)160 材質溶融亜鉛メッキ 形状角形 質量(kg)15 シルバー 表面処理静電焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×450×710 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類取手式 商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48711337
2020-09-11
用途:
カラス等にごみ袋を荒らされて困惑しその防止策として使用している。

家庭用として使用してますサイズは適当でした。蓋の取付(ストッパー)、材料ステンレス製で製作され良いのですが塗装仕上げでなく、亜鉛メッキ(ドブズケ)製が有ると選択肢が増えて有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする