※使用例
サンカ
サンカの ゴミ箱
サンカの 集積保管用ゴミ箱
ダストBOX
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48711346
品番
CS-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)
600
材質
溶融亜鉛メッキ
形状
角形
質量(kg)
64
色
シルバー
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×700×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
取手式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません