ケイワーク
ケイワークの 革手袋
ケイワークの 牛革手袋
ケイワークの 牛床革(オイル加工)
No.4492 黒長オイル革手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
48712204
品番
NO4492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手首を守る袖口の長い黒革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
サイズ
フリー
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
11.4
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛床皮
色
黒
加工
オイル加工
機能
耐久性
アテ有無
有
入数(双)
1
仕様
袖あり
材質(裏)
綿布