No.449 黒オイル内綿革手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード48712238 品番NO449
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

親指付根に補強用の床革が付いた、黒色の革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。
内側は肌触りの良い綿布になっています。

サイズフリー 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)26 材質牛床皮 加工オイル加工 機能耐久性 袖口仕様袖なし アテ有無 入数(双)1 材質(裏)綿布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48712238
2025-04-04
用途:
鉄筋組立 鉄筋加工
建設業・工事業

とてもいい商品です
たまに内綿が指先から取れる
あとは問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする