ケイワーク
ケイワークの 革手袋
ケイワークの 牛革手袋
ケイワークの 牛床革(オイル加工)
No.979 黒オイル内綿レインジャー革手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
48712256
品番
NO979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
親指付根に補強用の床革が付いた、黒色の革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
ズレにくいマジック止めタイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.3
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛床皮
色
黒
加工
オイル加工
機能
耐久性
袖口仕様
袖なし
アテ有無
有
入数(双)
1
材質(裏)
綿布