ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-4 手甲 7枚コハゼ 黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48712448
品番
B4-BK-JM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは7枚になります。
材質
綿100%
色
黒
サイズ
中
幅(cm)
15.5
扇内寸(cm)
19.2
扇外寸(cm)
28