B-4 手甲 7枚コハゼ 黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48712457 品番 B4-BK-JL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは7枚になります。

材質綿100% サイズ 幅(cm)15.2 扇内寸(cm)20.5 扇外寸(cm)29.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48712466
2020-08-24
用途:
鉄工関係で溶接の仕事をしてます。
製造業

鉄工関係 造船関係の品物を溶接時に手首に巻いて使っています。籠手をしないと火傷とかを多々してしまうので凄い便利が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする