ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-4 手甲 7枚コハゼ 黒
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48712466
品番
B4-BK-JLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは7枚になります。
材質
綿100%
色
黒
サイズ
特大
幅(cm)
15.2
扇内寸(cm)
22.4
扇外寸(cm)
31.6