ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-30 本藍染手甲 4枚コハゼ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48712502
品番
B30-AI-JLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは4枚になります。
材質
綿100%
色
藍
サイズ
特大
幅(cm)
8.5
扇内寸(cm)
22
扇外寸(cm)
27