ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-70 本藍染手甲 6枚コハゼ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48712642
品番
B70-AI-JL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは6枚になります。
材質
綿100%
色
藍
サイズ
大
幅(cm)
12.2
扇内寸(cm)
21.5
扇外寸(cm)
28