B-70 本藍染手甲 6枚コハゼ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48712658 品番 B70-AI-JLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは6枚になります。

材質綿100% サイズ特大 幅(cm)12.2 扇内寸(cm)23 扇外寸(cm)29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする