No.19 黒オイル革手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード48712816 品番NO19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

親指付根に補強用の床革が付いた、黒色の革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。

サイズフリー 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.8 手のひらまわり(cm)26 材質牛床皮 加工オイル加工 機能耐久性 袖口仕様袖なし アテ有無 入数(双)1 材質(裏)綿布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
斫り作業
Flat 様 (建設業・工事業)

商品はしっかりしている
また機会があったら購入したい

対象商品:
48712816
2017-11-03
用途:
機械のメンテナンス作業

説明で内部材質が綿布となっていたので購入しましたが
内側に綿布のライナーは無く革の一枚ものでした
騙された気分です

MonotaROからの回答

MonotaROをご利用いただき誠にありがとうございます。
お客様の注文された商品はNo.19 黒オイル手袋で間違いないでしょうか。同じメーカーの商品でNo.979 黒オイル内綿レインジャー革手という商品があります。こちらの商品ですと内側に綿布が張られているタイプの手袋となります。
恐れ入りますが今一度お手元の商品をご確認いただけますでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする