- 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 48712868 - 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 48712868 - 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 48712868

耐熱耐候マーカー 太タイプ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 48712868 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300〜1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)

特性耐熱、耐候 線幅(mm)1.5〜2.5 用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング 耐熱温度(℃)〜1000 主な用途マーキング 色調
注意
※新パッケージは2022年4月より旧パッケージの在庫がなくなり次第、変更し販売させていただきます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
マーキング
建設業・工事業

良かったですが、品切れであった為、余裕を持って確保して頂きたい。

対象商品:
55742548
2025-09-14
用途:
風呂の塗装
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使用していませんが目視で見た感じは良好です。また
リピートします。

2025-03-31
用途:
熱処理品への直接書き込み
安田金属工業株式会社 様

250度までの熱処理品に直接メモ書きして炉に入れたところ、出炉後に完全に文字が残り最高でした!
もっと字が太いかと思っていましたが、ちょうどよいサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
55742487
2023-12-04
用途:
太陽光設置工事
フリーダム 様 (建設業・工事業)

とても書きやすく雨にも強かった。
遠くから見てもわかりやすかった

対象商品:
55742487
2022-08-09
用途:
石材へのマーキング

文字太さ・文字色共に満足。耐候性は現在マーキングして確認中。期待している。

対象商品:
55742487
2022-07-14
用途:
樹木テープへのナンバリング

屋外で使用し数か月経ちますが、テープに書いた番号は薄くなっていません。
速乾性があると、より良いと思います。

対象商品:
55742514
2022-07-11
用途:
自動車のブレーキキャリパー塗装の補修に
製造業

自分で塗装したブレーキキャリパーの一部が剥がれてしまったので、ピンポイントで補修するために購入しました。耐久性はまだ不明ですが、気軽に補修できて良かったです。

対象商品:
55742487
2021-07-09
用途:
換気扇フードの色落ち補修
不動産業

マーカータイプにて使いやすいです。また、塗料もあったら、と思います。広い部分には塗タイプがあれば便利だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする