- 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 48712886 - 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 48712886 - 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ 48712886

耐熱耐候マーカー 太タイプ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 48712886 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300〜1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)

特性耐熱、耐候 線幅(mm)1.5〜2.5 用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング 耐熱温度(℃)〜1000 主な用途マーキング 色調
注意
※新パッケージは2022年4月より旧パッケージの在庫がなくなり次第、変更し販売させていただきます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55742548
2025-09-14
用途:
風呂の塗装
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使用していませんが目視で見た感じは良好です。また
リピートします。

2025-03-31
用途:
熱処理品への直接書き込み
安田金属工業株式会社 様

250度までの熱処理品に直接メモ書きして炉に入れたところ、出炉後に完全に文字が残り最高でした!
もっと字が太いかと思っていましたが、ちょうどよいサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
55742487
2023-12-04
用途:
太陽光設置工事
フリーダム 様 (建設業・工事業)

とても書きやすく雨にも強かった。
遠くから見てもわかりやすかった

対象商品:
55742487
2022-08-09
用途:
石材へのマーキング

文字太さ・文字色共に満足。耐候性は現在マーキングして確認中。期待している。

対象商品:
55742487
2022-07-14
用途:
樹木テープへのナンバリング

屋外で使用し数か月経ちますが、テープに書いた番号は薄くなっていません。
速乾性があると、より良いと思います。

対象商品:
55742514
2022-07-11
用途:
自動車のブレーキキャリパー塗装の補修に
製造業

自分で塗装したブレーキキャリパーの一部が剥がれてしまったので、ピンポイントで補修するために購入しました。耐久性はまだ不明ですが、気軽に補修できて良かったです。

対象商品:
55742487
2021-07-09
用途:
換気扇フードの色落ち補修
不動産業

マーカータイプにて使いやすいです。また、塗料もあったら、と思います。広い部分には塗タイプがあれば便利だと思う。

対象商品:
55742487
2021-05-01
用途:
バイクメンテナンス用に
製造業

こちらの都合で違った使用方法ですので、お読みいただくときはお間違え無いようお願いします。

バイクの黒カウルがバイクハウスに入れて放置していた時に風でこすれて稜線が剥げてしまっていました。すれているので表面はてかてかです。
ベース色は樹脂入りの黄色がかった白でしたので、その上からペイントマーカー黒で隠そうと思い、他のところでも使えるんじゃないかと耐熱黒を購入してみました。
結果はペイントマーカーは先が押し付けられてしまうためうまく塗料が乗らないと判明。細ブラシに塗料を乗せ塗ることで何とか禿を隠すことができました。
近くで見るとへなへな凸凹しています。ほんの少しの線傷は治すのが難しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする